Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER 7670-orange 10St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172008620
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7670-orange
EAN/GTIN:
     858461001902
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Der KLEVER KUTTER ist unser Allrounder! Und der Urvater aller Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge! Klein, handlich, vielseitig, und dazu besonders sicher! Höchste Sicherheitsstufe, schützt Anwender und Ware zugleich. Doppelter Klingenkopf, daher besonders wirtschaftlich. Ideal für 1-wellige Wellpappe, Pappe, Folie, Klebeband, Lieferscheintaschen, Umreifungsband, Papier, Schnur, etc.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KLEVER KUTTER
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER
Einweg:
Ja
Klingenform:
Parallelogramm
Maße:
33 x 4 x 119 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
3,8 mm
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Material der Klinge:
Stahl
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
orange
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,82*
Lager 1682
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,52*
€ 22,43*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,20*
€ 24,07*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.