Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm 57379-00002 25mmx66m transparent 6 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164657600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57379-00002
EAN/GTIN:
     4042448036223
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® transparent Office-Box
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box
Maße:
25 mm x 66 m (B x L)
Kerndurchmesser:
76 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa klebefilm 66m x 25mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband 25 mm x 66 lfm, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Tesafilm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,43834*
€ 1,82167*
2 Tage
612
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,46167*
€ 2,08167*
Lager 1682
84
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63834*
€ 2,31834*
10 Tage
90
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,65334*
€ 2,35334*
6
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,62667*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,31834*
€ 2,75882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12834*
€ 2,53272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10834*
€ 2,50892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07834*
€ 2,47322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97834*
€ 2,35422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63834*
€ 1,94962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,91004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57422-00000-03
ab € 22,03*
Zubehör
tesa
57422-1
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.