Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebefilm 550 5501933 19mmx33m transparent 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164657000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5501933
EAN/GTIN:
     3134375261678
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Der Klebstoff besteht aus synthetischem Acrylat. Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Leicht abtrennbar. Feuchtigkeitsbeständig. Geräuscharm abrollbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
550
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm 550
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Nein
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm 19mmx33m transparent 8 st, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Tesafilm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
120
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 9,46*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,86*
€ 9,49*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,25*
€ 10,04*
2 Tage
129
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,48*
€ 10,04*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,55*
€ 10,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,87375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.