Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Tischabroller 900C38G3 sw +3Klebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164546890
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     900C38G3
EAN/GTIN:
     0051141406091
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Dank seiner gezackten Metallklinge gelingt das Abreißen der Klebefilme leicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Hergestellt aus pflanzlichen Materialien
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller Hergestellt aus pflanzlichen Materialien
Maße:
6 x 6,7 x 15,5 cm (B x H x T)
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25 mm
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Messer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 3 Rollen Scotch® MagicT Klebefilm - Hergestellt aus pflanzlichen Materialien, 19 mm x 33 m (B x L) mit Lösungsmittel
Werkstoff:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 19 mm tischgerät, klebeabroller 3m, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
34
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 12,15*
2 Tage
11
€ 5,49*
ab € 9,04*
€ 12,17*
3 Tage
84
€ 2,90*
ab € 9,15*
€ 12,41*
€ 6,95*
ab € 9,08*
€ 12,67*
€ 7,95*
ab € 9,15*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 8,98* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.