Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband 50mmx66m gelb/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164327599
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     164327599
EAN/GTIN:
     4003969942387
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Das Markierungsband besteht aus einer biaxial gestreckten Polypropylen-Folie, die einseitig mit einem wassergelösten Acrylat-Kleber beschichtet ist.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungsband
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
28 µm
Abrollgeräusch:
gering
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Trägermaterial:
Acrylat
Farbe des Bandes:
gelb/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband gelb-schwarz, markierband, Absperrband, Absperrbänder, Markierungsbänder, Markierungsklebeband, Markierungsklebebänder, Signalbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02258* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tarifold
197747
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.