Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164235700 Herst.-Nr.: ZRXPH EAN/GTIN: 5410091323875 |
| | |
|
| | |
| Kein Fädenziehen dank des neuen Premium-Bandes mit Klebstoffwaben. Ermöglicht gleichmäßigen und präzisen Klebstoffauftrag. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | WA155 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nachfüllkassette WA155 | Verwendung für Produkt: | Pritt Kleberoller WA150 ZRRPH | Produktverwendung: | Papier, Pappe, Poster, Fotos, Glas | Maße: | 8,4 mm x 16 m (B x L) | beschriftbar: | Nein | auswaschbar: | Nein | wieder ablösbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, pritt kleberoller 8,4mmx16m, kleberoller, kleberoller pritt, Klebemaus, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe, Nachfüllkassetten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,75* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,64* | € 2,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,79* | € 3,00* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,76* | € 3,04* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,83* | € 3,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,10125* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|