Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm ECO&PREMIUM 59043-00000 19mmx10m 8St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164014500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59043-00000
EAN/GTIN:
     4063565252440
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Einfache Anwendung: Kompatibel mit allen tesafilm® Abrollern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco & Crystal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm Eco & Crystal
Maße:
19 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
unsichtbar:
Ja
beschriftbar:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Acrylat
Trägermaterial:
PET, 90 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 5,79*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,18*
€ 5,94*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 6,75*
Lager 1682
38
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 6,75*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,81*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
59044-00000-00
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.