Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Lieferschein- Rechnung DL mF sk rt 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161384300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161384300
EAN/GTIN:
     4003969939189
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung. Aufdruck in mehreren Sprachen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche
Text des Aufdruckes:
Lieferschein-Rechnung
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Format:
DIN lang
Maße:
240 x 135 mm (B x H)
Dicke der Folie:
35 µm
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
dokumentenecht:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
rot
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,77*
€ 8,97*
Lager 1682
2404
1
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 9,11*
1
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 13,58*
1 Tag
72
1
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 14,80*
3 Tage
3173
1
€ 5,45*
ab € 11,42*
€ 16,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Debatin
722182
ab € 19,99*
Ähnlich
HEAD
1554046
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.