| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161334672 Herst.-Nr.: CP 098.05 EAN/GTIN: 4033657958581 |
| |
|
| | |
| In Europa produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Mailbox | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandkarton Mailbox | Typbezeichnung: | XL | Innenmaße: | 46 x 17,5 x 33,5 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 46,5 x 18,4 x 34,9 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A3+ | Verschluss: | Steckverschluss | wieder verschließbar: | Ja | Gewicht: | 285 g | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Wellpappe | recycelbar: | Ja | Ausführung der Wellpappe: | 1-wellig | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,25* | € 3,74* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,35* | € 3,80* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,45* | € 6,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,50* | € 6,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|