| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161186301 Herst.-Nr.: CP 065.56 EAN/GTIN: 4033657655602 |
| |
|
| | |
| Für den sicheren und geschützten Versand von unterschiedlichen Versandgut. Verschiedene Größen an die Maße der Paketdienstleister angepasst. Porto optimiert als Maxi- bzw. Großbrief. Flachliegende Anlieferung, einfacher Aufbau ohne zusätzliches Packmaterial. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Kurierpaket | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandkarton Kurierpaket | Produktverwendung: | Ersatzteile, Werbeartikel, Geschenke, Pharmaartikel, Kosmetikartikel, Spielwaren, EDV-Zubehör, Elektronikzubehör | Innenmaße: | 24,4 x 34,4 x 4,5 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 25 x 35,3 x 5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN C4 | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Aufreißhilfe vorhanden: | Ja | wieder verschließbar: | Nein | Gewicht: | 102 g | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Kraftliner Wellpappe | recycelbar: | Ja | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Well-Pappe, Wellpappe, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,93* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,56* | € 1,10* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,83* | € 1,10* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,27* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|