Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Sprühkleber ReMount 352249 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-160016000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     352249
EAN/GTIN:
     5900422003144
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Hartschaumkleber
Styroporkleber
sprühkleber 3m
Bei dem Scotch ReMount™ handelt es sich um einen Klebstoff, der speziell für die vorläufige Positionierung formuliert wurde. Nach einmaligem Ansprühen immer wieder neu positionierbar. Verunreinigungen durch den Klebstoff sind ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Re MountT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sprühkleber Re MountT
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1950
Produktverwendung:
Papier, Kartonagen, Entwurfplatten, Textilien
Haftungsintensität:
gering
empfohlener Abstand (beim Sprühen):
12-20 cm
ohne Lösungsmittel:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
UV-beständig:
Ja
feuchtigkeitsbeständig:
Nein
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Inhalt (Spray):
400 ml
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS09, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Schutzhandschuhe tragen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C / 122°F aussetzen. Inhalt/Behälter einer Entsorgung gemäß den lokalen/nationalen Vorschriften zuführen.
Weitere Suchbegriffe: sprühkleber, Flüssigkleber, Haftspray, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 14,13*
€ 19,16*
Lager 1682
15
€ 5,95*
ab € 14,67*
€ 19,16*
€ 7,95*
ab € 15,00*
€ 20,16*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 15,66*
€ 20,36*
€ 6,95*
ab € 15,98*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,03668* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.