Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserfolie DIN A4 0,12mm 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-157116300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     157116300
EAN/GTIN:
     4003969060951
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Die Folie bietet optimale Tonerhaftung und eine brillante Abbildungsqualität. Antistatische Beschichtung. Geeignet für Stapelverarbeitung. Längs- und Quereinzug.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laserfolie
Format der Folie:
DIN A4
Dicke der Folie:
120 µm
antistatisch vorhanden:
Ja
stapelverarbeitbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
glasklar
Anzahl der Folien je Packung:
50 Folien/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, soennecken ohp-folie a4, ohp-folie, ohp-folie a4, Folien, Kopierfolien, Laserdruckfolien, Laserfolien, OHP Folien, Overheadfolien, Präsentationsfolien, Projektorfolien, Transparentfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
3487
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.