| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154684400 Herst.-Nr.: 4063.11 EAN/GTIN: 3660141133271 |
| |
|
| | |
| Kombinierbar zu kompletten Wandregalen. Vollansicht der A5 Dokumente durch transparente Sichtfenster. Einfache Wandmontage. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Quickfit | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter Quickfit | Maße: | 22,7 x 65 x 9,5 cm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN A5 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | anthrazit | Anzahl der Fächer: | 5 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospektständer 5 fächer, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller paperflow, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,51* | € 28,97* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,40* | € 33,31* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,20* | € 35,42* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 27,59* | € 37,53* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 35,26* | € 47,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|