| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154268600 Herst.-Nr.: 4062.11 EAN/GTIN: 3660141133264 |
| |
|
| | |
| Paperflow Prospekthalter Quickfit 18 x 65 x 9,5 cm (B x H x T) 1/3 DIN A4 Polystyrol anthrazit 5 Fächer Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Quickfit | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter Quickfit | Maße: | 18 x 65 x 9,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | 1/3 DIN A4 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | anthrazit | Anzahl der Fächer: | 5 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, wandprospekthalter acryl, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,34* | € 27,48* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,09* | € 29,28* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 21,48* | € 30,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,16* | € 48,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,16* | € 48,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|