Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-153022380 Herst.-Nr.: 510509 EAN/GTIN: 4024158108681 |
| |
|
| | |
| Überschrift einfach selbst gestalten. Blitzschneller Textwechsel. Variable Positionierung. Ringsum geschlossen. Blendarme Oberfläche. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Infotasche | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetrahmen Infotasche | Maße: | 31,2 x 6 cm (B x H) | max. Füllhöhe an Papier: | 3 mm | Temperaturbereich: | -30 bis +120 °C | magnetisch vorhanden: | Ja | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | PET | Farbe: | grau | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 24,89* | € 34,14* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 26,34* | € 36,09* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 26,44* | € 36,38* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 26,91* | € 36,79* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 28,54* | € 40,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,382* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|