Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Kraftmagnete 6848V26 38mm farbig sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152048799
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6848V26
EAN/GTIN:
     4007735684860
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
ALCO Magnet 38 x 13,5 mm (Ø x H) 38mm 2,5kg farbig sortiert 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Maße:
38 x 13,5 mm (Ø x H)
Durchmesser:
38 mm
max. Tragfähigkeit:
2,5 kg
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund, rundmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,86*
€ 4,78*
Lager 1682
147
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,87*
10 Tage
34
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 5,26*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 7,48*
2 Tage
51
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 8,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
HMS36 99
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.