Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Memohalter 1666114 dunkelblau 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-152041453
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1666114
EAN/GTIN:
     4013695024851
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet blau magnetoplan
Hält mehrseitige Broschüren oder Kartons.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Memohalter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Memohalter
Maße:
11 x 18 mm (Ø x L)
Durchmesser:
11 mm
max. Tragfähigkeit:
0,5 kg
max. Anzahl der Blätter:
9 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,34*
Lager 1682
64
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,37*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 3,55*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 4,47*
3 Tage
64
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,5075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666118
ab € 2,00*
Sonstiges
magnetoplan
1666144
ab € 2,01*
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 95,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.