Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAHLE Haftmagnet 95524-20922 24mm schwarz 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-152011090
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95524-20922
EAN/GTIN:
     4007885995243
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle haftmagnet rund
Magnete haften auf jeder eisenhaltigen Fläche. Der praktische Griffrand garantiert leichte Handhabung beim Aufsetzen und Abnehmen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
24 mm
max. Tragfähigkeit:
0,3 kg
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
61
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 1,14*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,46*
5 Tage
35
0,1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,85*
Lager 1682
63
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 3,02*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,63*
€ 3,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.