Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Haftmagnet 6818V26 13x7mm sort 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152010599
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     6818V26
EAN/GTIN:
     4007735681869
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet set rund
ALCO Magnet 13 x 7 mm (Ø x H) 13mm 0,1kg farbig sortiert 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Maße:
13 x 7 mm (Ø x H)
Durchmesser:
13 mm
max. Tragfähigkeit:
0,1 kg
Haken vorhanden:
Nein
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet set, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,90*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 1,24*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.