Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Magnet 4885 rund 38mm 2,5kg gelb 10 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152008510
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4885
EAN/GTIN:
     4003630013330
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Soennecken Magnet 38mm 2,5kg gelb 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
38 mm
max. Tragfähigkeit:
2,5 kg
max. Anzahl der Blätter:
7 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund gelb, rundmagnet, rundmagnet gelb, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 4,99*
Lager 1682
40
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,20*
4 Tage
62
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,84*
6 Tage
61
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,37*
€ 8,32*
5 Tage
62
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,40*
€ 8,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
1 Paar enthält 10 Stück (ab € 0,323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
95538-21464
ab € 0,59*
Ähnlich
magnetoplan
1662002
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.