Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Magnet 4802 rund 32mm grün 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152007960
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4802
EAN/GTIN:
     4003630007100
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete 30mm durchmesser grün v...
Soennecken Magnet 32mm 0,8kg grün 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
32 mm
max. Tragfähigkeit:
0,8 kg
max. Anzahl der Blätter:
7 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 1,98*
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 1,98*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
95532-21392
ab € 1,93*
Ähnlich
magnetoplan
1660005
ab € 0,37*
Ähnlich
Franken
HM30 02
ab € 1,32*
Ähnlich
magnetoplan
16640105
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.