Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Magnet 4803 rund 32mm blau 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152007950
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4803
EAN/GTIN:
     4003630007117
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Soennecken Magnet 32mm 0,8kg blau 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
32 mm
max. Tragfähigkeit:
0,8 kg
max. Anzahl der Blätter:
7 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 1,89*
Lager 1682
474
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,93*
3 Tage
186
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,87*
3 Tage
186
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 3,27*
5 Tage
507
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 3,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1665014
ab € 4,42*
Ähnlich
magnetoplan
1664014
ab € 2,65*
Ähnlich
Dahle
95532-21398
ab € 0,20*
Ähnlich
magnetoplan
1660003
ab € 0,365*
Ähnlich
magnetoplan
1664203
ab € 0,24*
Ähnlich
Franken
HM30 03
ab € 0,1334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.