Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Magnum 1660014 34mm d.blau 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152007153
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1660014
EAN/GTIN:
     4013695025018
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet blau magnetoplan
Discofix Magnum, mit Vollkern-Ferrit Ausstattung. Die Magnete verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern. Durch die Verwendung eines hochwertigen Klebers, bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden. Sind qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discofix Magnum
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Discofix Magnum
Sonderform:
rund
Maße:
34 x 13 mm (Ø x H)
Durchmesser:
34 mm
max. Tragfähigkeit:
2 kg
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
490
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3713*
€ 0,4719*
1 Tag
490
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,58*
3 Tage
367
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,58*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,389*
€ 0,632*
Lager 1682
160
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,469*
€ 0,739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.