Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Magnum 1660006 34mm rt 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152007130
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1660006
EAN/GTIN:
     4013695010786
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haft-magnet rot rund
Discofix Magnum, mit Vollkern-Ferrit Ausstattung. Die Magnete verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern. Durch die Verwendung eines hochwertigen Klebers, bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden. Sind qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discofix Magnum
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Discofix Magnum
Sonderform:
rund
Maße:
34 x 13 mm (Ø x H)
Durchmesser:
34 mm
max. Tragfähigkeit:
2 kg
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
rot
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1050
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4013*
€ 0,5119*
3 Tage
720
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,62*
1 Tag
1050
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,64*
5 Tage
1050
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,69*
Lager 1682
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 5,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.