Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Haken D:37mm Haftkraft 10000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152005801
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     HM37
EAN/GTIN:
     4016946001526
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Rundmagnet
FRANKEN Magnet 37mm 10kg Metall weiß
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
37 mm
max. Tragfähigkeit:
10 kg
Haken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet rund weiß, rundmagnet, rundmagnet weiß, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,59*
€ 2,78*
Lager 1682
14
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,83*
8 Tage
29
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,57*
2 Tage
281
€ 2,90*
ab € 2,20*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM25
ab € 1,50*
Sonstiges
Franken
HM47
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.