Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Magnet MAULsolid 6162425 24mm rt 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152001830
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6162425
EAN/GTIN:
     4002390051231
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Modernes Design: Gehäuse zart gewölbt, Oberfläche leicht erodiert, Seite mit vertikalen Rillen. Komfortabel: Mit feinem Griffrand. Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULsolid
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet MAULsolid
Sonderform:
rund
Durchmesser:
24 mm
max. Tragfähigkeit:
0,6 kg
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, maul haftmagnet rund 0,6 kg, rundmagnet, rundmagnet rot, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
66
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,42*
4 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,43*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,99*
€ 1,76*
4 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,83*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,26*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.