Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Magnet MAULsolid 6162413 24mm ge 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152001810
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6162413
EAN/GTIN:
     4002390051217
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund 0,6 kg
Modernes Design: Gehäuse zart gewölbt, Oberfläche leicht erodiert, Seite mit vertikalen Rillen. Komfortabel: Mit feinem Griffrand. Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULsolid
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet MAULsolid
Sonderform:
rund
Durchmesser:
24 mm
max. Tragfähigkeit:
0,6 kg
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet maul, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,42*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,99*
€ 1,75*
4 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,81*
Lager 1682
89
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,12*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,28*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.