Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJOIS Tischständer A4 Metall gr mit 10 Sichttafeln A4 sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150170299
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434109
EAN/GTIN:
     3377994341097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelständer
Maße:
30 x 24 x 38 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
30 Tafeln
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10 Sichttafeln
Farbe der Sichttafel:
je 2 x blau, rot, gelb, grün, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kassenständer, Preislistenhalter, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, magnetrahmen a4 lichtgrau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Bodenständer, Präsentationsständer, Sichttafelhalter, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsysteme, Tafeln, Tischsichttafelsysteme
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
pro Satz
€ 5,95*
ab € 55,30*
€ 72,75*
20 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 55,09*
€ 72,86*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 55,11*
€ 75,36*
3 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 2,90*
ab € 58,69*
€ 77,22*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 59,34*
€ 77,90*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,75*
€ 86,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 72,74*
€ 86,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,26*
€ 78,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,89*
€ 74,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,30*
€ 65,81
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.