Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULstandard 6363582 120x150cm Kork braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150169870
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6363582
EAN/GTIN:
     4002390047067
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Für Preisbewusste. Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland. Für mobile Einsätze: Leicht zu tragen, praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße, schnell und leicht aufgebaut. Umstecken der Füße um 90°, falls etwas im Weg steht oder für platzsparende Aufbewahrung an einer Wand. Auch als Stellwandsystem verwendbar. Für Moderationen, Präsentationen und Workshops. Optimale Visualisierung der Inhalte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel MAULstandard
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Gesamthöhe:
191 cm
zusammenklappbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Gewicht:
10,47 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Material des Rahmens:
Stahl
Material der Vorderseite:
Kork
Material der Rückseite:
Kork
Farbe der Vorderseite:
braun
Farbe der Rückseite:
braun
Weitere Suchbegriffe: Kork-Pinnwand, Kork-Pinwand, Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel kork, filz pinnwand, moderationswand kork, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 45,00*
ab € 126,64*
€ 159,75*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 127,43*
€ 161,47*
11 Tage
5
€ 5,87*
ab € 139,89*
€ 176,50*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,74*
€ 185,08*
€ 5,50*
ab € 153,82*
€ 196,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.