Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Prospekthalter Office 74258D variable Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-135013100
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     74258D
EAN/GTIN:
     9002493104204
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Kein Zusammenbau notwendig, aus einem Guss gefertigt. Der Multiformat Prospekthalter bietet Platz von 4 bis 12 Fächern mittels beigelegter Trennstege. Fächer variabel einsetzbar: 4 x DIN A4 quer, 8 x DIN A5 quer, 12 x DIN lang oder ein Mix aus 2 x DIN A4, 2 x DIN A5, 3 x DIN lang.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter Office
Maße:
34 x 34,8 x 18 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4, DIN A5, DIN lang
max. Füllhöhe an Papier:
28 mm
Wandbefestigung möglich:
Nein
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
kristall
Anzahl der Fächer:
4-12 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Trennsteg, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter 4 fächer a4, tischprospekthalter 4 fächer, tischprospekthalter, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,23*
€ 34,67*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 25,50*
€ 35,35*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.