| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-135010500 Herst.-Nr.: H2350102 EAN/GTIN: 4012086014839 |
| |
|
| | |
| Vielseitig einsetzbar für z.B. Messen, Verkaufstheken und Gastronomie. Standfest und unempfindlich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | the help wall | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter the help wall | Maße: | 16,2 x 16,6 x 4,1 cm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN A5 | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | glasklar | Anzahl der Fächer: | 1 Fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wandprospekthalter transparent, helit tischprospekthalter, tischprospekthalter, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,90* | € 4,88* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,84* | € 4,91* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,95* | € 5,02* | | | | | | | | 2 | | € 5,50* | ab € 3,07* | € 5,65* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,75* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|