| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-135004000 Herst.-Nr.: 12.A4TM.35 EAN/GTIN: 3660141882186 |
| |
|
| | |
| Diese Regale sind einfach zu montieren und werden flach verpackt geliefert. Die vier in alle Richtungen beweglichen Rollen ermöglichen ein einfaches Bewegen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospektständer | Maße: | 72 x 167,8 x 38,5 cm (B x H x T) | Maße der Ablagefläche: | 66 x 30 x 4 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | drehbar: | Nein | zusammenklappbar: | Nein | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Nein | Gewicht: | 12,1 kg | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoff des Fachbodens: | Metall | Farbe: | alu | Anzahl der Fächer: | 12 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekt bodenständer, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,31* | € 257,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,06* | € 278,18* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,27* | € 291,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 260,01* | € 305,70* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 264,08* | € 319,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|