Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etikett 3475-200 70x36mm weiß 5.280 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129222201
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3475-200
EAN/GTIN:
     4004182249505
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Mit einzigartiger ultragrip-Technologie für einen garantiert präzisen Druckereinzug und staufreien Druckerdurchgang. Ideal für die vielseitige Beschriftung oder zum Versand. Starke Klebkraft in Top Qualität. Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen durch beste Toner Verankerung. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ultragrip
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett ultragrip
Produktverwendung:
Papier, Karton, Glas, Kunststoff
Internetmarke:
INTERNETMARKE ohne Empfängeranschrift
Maße:
70 x 36 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
blickdicht:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
220 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
5.280 Etik./Pack.
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 36,26*
€ 46,61*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 36,39*
€ 46,87*
2 Tage
33
pro Packung
€ 2,90*
ab € 38,10*
€ 49,07*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,88*
€ 55,17*
Lager 1682
27
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,93*
€ 58,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,62*
€ 69,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,35*
€ 69,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,26*
€ 65,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,77*
€ 62,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,47*
€ 58,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,93*
€ 54,66
pro Packung
1 Packung enthält 4.800 Etiketten (ab € 0,00957* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.