Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Folienetikett 8034 30mm rund gelb 1.200 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129110510
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8034
EAN/GTIN:
     4008705080347
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Besonders auffallend durch Signalfarbe. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche Schmutz abweisend. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienetikett
Sonderform:
rund
Durchmesser:
30 mm
Anordnung auf:
A4-Blatt
Dicke der Folie:
50 µm
Ausführung der Haftung:
stark haftend
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
wetterfest:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
abwischbar:
Ja
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polyesterfolie
Farbe:
gelb
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
1.200 Etik./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,45*
€ 26,56*
Lager 1682
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,53*
€ 26,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,53*
€ 26,59*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,50*
€ 26,68*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,04*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
1 Stück enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01628* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.