Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quattro-Print Etikett KREBDK11208 wie Brother DK11208 ws 400 St./Pa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-129060100
Hersteller:
     KAPS France
Herst.-Nr.:
     KREBDK11208
EAN/GTIN:
     3700713002946
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Quattro-Print Adressetikett 38 x 90 mm (B x H) Papier weiß 400 Etik./Rl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Adressetikett
Verwendung für Gerätetyp:
Brother QL-500, -550, -560, -570, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB
Kompatibel mit:
Brother DK-11208
Maße:
38 x 90 mm (B x H)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Rolle:
400 Etik./Rl.
Weitere Suchbegriffe: adress-etiketten weiß, adress etiketten, adressaufkleber papier, Absenderetiketten, Adressenetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Rollenetiketten, Versandetiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 7,82*
€ 7,95*
ab € 5,02*
€ 7,83*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,01275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DK11208
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.