Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etikett 8185 endlos 1bahnig 88,9x35,7mm grün 2.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-129041560
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8185
EAN/GTIN:
     4008705081856
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Endlosetikett
Maße:
88,9 x 35,7 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, holzfrei
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Führungslochrand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Anzahl der Bahnen:
1-bahnig
Anzahl der Etiketten je Packung:
2.000 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma computeretikett 1 bahnig, herma computeretiketten, computeretiketten 1bahnig, Aufkleber, Computeretiketten, EDV-Etiketten, Endlosetikettenrollen, Etiketten, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Spezialetiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,76*
€ 24,28*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 17,80*
€ 24,31*
8 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,79*
€ 24,47*
Lager 1682
32
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,13*
€ 25,89*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,18*
€ 25,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,45*
€ 30,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,00957* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.