Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Vielzwecketikett 3319 29x18mm weiß 960 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-129012600
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3319
EAN/GTIN:
     4004182033197
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die Etiketten eignen sich z.B. besonders gut zur Beschriftung von Mappen. Die Aufkleber sind ideal für den schnellen und einfachen Gebrauch, um kostensparend Ordnung im Büro oder auch zu Hause zu schaffen - ohne Drucker, einfach beschriften.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett
Produktverwendung:
beschriften, kennzeichnen
Maße:
29 x 18 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
32 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
30 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
960 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Adressetiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
123
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,47*
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,49*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,82*
€ 4,58*
2 Tage
154
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,94*
€ 4,76*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,091* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.