Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landre Stehsammler Color 100420038 DIN A4 7cm Karton weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-128012701
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420038
EAN/GTIN:
     4006144578180
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Landré Stehsammler Color 7 x 30 x 22,5 cm (B x H x T) DIN A4 Werkstoff: Karton weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler Color
Maße:
7 x 30 x 22,5 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
300 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, landre stehsammler pappe 70mm, archivstehsammler pappe, archivstehsammler 7cm, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 0,78*
Lager 1682
239
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 0,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,79*
€ 0,84*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.