| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-127219900 Herst.-Nr.: PM024TT.01 EAN/GTIN: 3660141880335 |
| |
|
| | |
| Fachstärke: 22 mm. Füsse aus Stahl. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospektständer | Maße: | 63,6 x 167 x 56 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | drehbar: | Ja | Lenkrolle feststellbar: | Nein | Gewicht: | 9 kg | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | grau | Farbe des Gestells: | schwarz/silber | Anzahl der Fächer: | 24 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller a4 quer, prospekt bodenständer, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 177,59* | € 222,41* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,72* | € 231,56* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 197,58* | € 249,66* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 197,07* | € 254,98* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,93* | € 299,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|