Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Pultordner 24249-01 DIN A4 A-Z 24Fächer Polypropylen rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127218830
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24249-01
EAN/GTIN:
     4013951000261
Suchbegriffe:
Pultordner
pultordner pagna a-z grau
pultordner a-z
pagna pultordner
Ideal zum Vorsortieren von Belegen, Unterlagen und Informationen. Mit verstärktem und dehnbarem Rücken.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pultordner
Maße:
26,5 x 34 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
A-Z
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
Karton/Papier, laminiert
Werkstoff:
Papier, Polypropylen
Farbe:
rot
Farbe des Fächerblocks:
grau
Anzahl der Fächer:
24 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Weitere Suchbegriffe: Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorordner, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,25*
€ 10,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,25*
€ 10,68*
Lager 1682
21
1
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 11,92*
1
€ 5,50*
ab € 7,60*
€ 11,92*
1
€ 7,95*
ab € 8,14*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24249-14
ab € 6,89*
Ähnlich
Pagna
24249-02
ab € 6,88*
Ähnlich
Leitz
59240025
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.