Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Prospekthalter H2351502 1/3 DIN A4 2Fächer PS glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127205700
Herst.-Nr.:
     H2351502
EAN/GTIN:
     4012086001242
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
helit Prospekthalter the helpdesk 11,6 x 25,6 x 13,8 cm (B x H x T) 1/3 DIN A4 Polystyrol glasklar 2 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the helpdesk
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter the helpdesk
Sonderform:
L-Form
Maße:
11,6 x 25,6 x 13,8 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
1/3 DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
2 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter 2 fächer, tischprospekthalter, helit tischprospekthalter, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischständer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 5,62*
€ 8,19*
Lager 1682
26
1
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 8,24*
1
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 8,50*
1
€ 4,30*
ab € 5,98*
€ 8,50*
9 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 5,96*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352002
ab € 7,76*
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 176,45*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 26,00*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 18,52*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 22,94*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2351002
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.