| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126256400 Herst.-Nr.: 40119-10 EAN/GTIN: 4250037416909 |
| |
|
| | |
| FolderSys Visitenkartentasche Dicke der Folie: 0,20mm oben offen nicht selbstklebend Polypropylen transparent 10 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Visitenkartentasche | Maße: | 10,5 x 6,5 cm (B x H) | Dicke der Folie: | 0,20 mm | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | oben offen | Verschluss: | Klettverschluss | selbstklebend: | Nein | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken- und Schlaufenband, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Prospekthüllen, Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, Visitenkartenklebetasche, Visitenkartentasche, Visitenkartenumschlag, sammeltaschen transparent, visitenkarten ringbucheinlagen, dokumentenmappen kunststoff, Visitenkartenablagen, Visitenkartenboxen, Visitenkartenhüllen, Visitenkartenmappen, Visitenkartentaschen, Visitenkartenzubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,27* | € 0,46* | | | | | | | | 10 | | € 7,95* | ab € 0,283* | € 0,461* | | | | Lager 1682 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,296* | € 0,476* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,503* | € 0,746* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,504* | € 0,774* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|