Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40117-94 DIN A7 quer sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126254099
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40117-94
EAN/GTIN:
     4250037421941
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
FolderSys Sammelhülle DIN A7 quer Polypropylen je 2 x transparent, blau, grün, gelb, rot 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Maße:
12,5 x 8,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A7 quer
Dicke der Folie:
0,20 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
je 2 x transparent, blau, grün, gelb, rot
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappen kunststoff a7, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, Dokumentenhüllen, Hüllen, Sammelhüllen, Schutzhüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2350
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,253*
€ 0,483*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,292*
€ 0,572*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,59*
3 Tage
2430
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,527*
€ 0,78*
5 Tage
2480
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40117-44
ab € 2,76*
Ähnlich
FolderSys
40117-04
ab € 2,74*
Ähnlich
FolderSys
40117-64
ab € 2,75*
Ähnlich
FolderSys
40117-54
ab € 2,75*
Ähnlich
FolderSys
40117-84
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.