Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichthülle Super Premium 41550000 A5 0,15mm fl 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126053400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41550000
EAN/GTIN:
     4002432444021
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Ideal für besonders wichtige Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle Super Premium
Maße:
16 x 22 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A5
Dicke der Folie:
0,15 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Einreißschutz vorhanden:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: leitz sichthüllen a5 glasklar, aktenhüllen a5, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 72,02*
€ 95,39*
€ 5,95*
ab € 69,54*
€ 95,40*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,39*
€ 113,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,42*
€ 112,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,66*
€ 106,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1507
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.