| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-125634700 Herst.-Nr.: 125634700 EAN/GTIN: 4003969944466 |
| |
|
| | |
| Tasche zum Sammeln Ihrer ungelochten Dokumente. Mit Klappe sowie Klettverschluss zum Verschließen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sammeltasche | Maße: | 33,2 x 23,8 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Stärke: | 0,18 mm | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | max. Anzahl der Blätter: | 100 Bl. (80 g/m²) | Verschluss: | Klettverschluss | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,92* | € 1,72* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,06* | € 2,05* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,30* | € 3,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,34* | € 4,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,39* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|