| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-125308690 Herst.-Nr.: 125308690 EAN/GTIN: 4003969944763 |
| |
|
| | |
| Für Blöcke und lose Blätter, bis DIN A4, Kunststoffecken an der Klemme. Anordnung der Lage der Klemme: kurze Seite. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klemmbrett | Maße: | 23,6 x 32,1 cm (B x H) | Stärke: | 1,5 mm | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | Anordnung der Lage (Klemme): | kurze Seite | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Aufhängeöse vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen | Material der Klemme: | Metall | Farbe: | schwarz | Farbe der Klemme: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 pvc schwarz, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen |
| | |
| |