Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Heftstreifen 690802 20x150mm selbstkl weiß 100St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125259401
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     690802
EAN/GTIN:
     4005546840055
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen FLEXIFIX® zum Zusammenfassen von gelochten Dokumenten. Abheftstreifen klebt auf glatten Flächen in Mappen, Aktensammlern und Ordnern. Lackierte Heftmechanik aus Metall.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLEXIFIX®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen FLEXIFIX®
Maße:
2 x 15 cm (B x H)
max. Füllhöhe an Papier:
20 mm
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
selbstklebend:
Ja
Heftfalz vorhanden:
Nein
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Material des Aufreihbandes:
Kunststoff
Werkstoff:
PVC
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, heftstreifen 34x150mm weiß, abheftstreifen, durable abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,19*
€ 25,71*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,28*
€ 25,72*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 18,19*
€ 25,79*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 19,51*
€ 27,78*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,54*
€ 29,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,55*
€ 26,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
1 Paket enthält 100 Packungen (ab € 0,1819* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690602
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.