Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Eckspanner 555410E DIN A4 Karton sort 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-125024099
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     555410E
EAN/GTIN:
     3130635554108
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Exacompta Eckspanner DIN A4 Colorspankarton blau, gelb, grün, orange, rot 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Eckspanner
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
355 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Colorspankarton
Farbe:
blau, gelb, grün, orange, rot
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 blau karton, eckspanner a4, eckspanner karton, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Gummizugmappen, Heftmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postmappen, Postschulmappen, Sammelmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,68*
1 Tag
41
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 5,70*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,51*
€ 6,19*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,77*
€ 7,79*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
125001950
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.