Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klemmbrett MAULpoly 2337025 A4 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125020630
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2337025
EAN/GTIN:
     4002390091886
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Flache Bügelklemme mit Griffmulde für sicheren Halt der Unterlagen. Umweltschonend, da unverpackt mit Papiereinleger und frei von Kunststoff.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpoly
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett MAULpoly
Maße:
23 x 32 cm (B x H)
Stärke:
2,2 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8 mm
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Karton
Material außen:
Polypropylen
Material der Klemme:
Metall, verchromt
Farbe:
rot
Farbe der Klemme:
hellsilber
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett rot, blockklemme, maul blockklemme, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
12
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,97*
3 Tage
50
12
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,97*
Lager 1682
75
1
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,86*
1
€ 7,95*
ab € 1,56*
€ 2,94*
1
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.