Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmschiene 290003 DIN A4 max. 30Blatt rt 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-125012930
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290003
EAN/GTIN:
     4005546290034
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschiene din a4 30 blat...
Klemmschiene für ungelochtes Schriftgut.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmschiene
Maße:
1,3 x 29,7 cm (B x L)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
3 mm
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, Klemmleisten, Ordnungsschienen, Papierklemmschienen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
500
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,1478*
€ 0,215*
Lager 1682
1500
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1648*
€ 0,2348*
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1604*
€ 0,2354*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1644*
€ 0,2396*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1725*
€ 0,249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.